品番 : EA141AY-261
品名 : G1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプター
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NF-4122R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/4”×Rc1/4” | 内径 | 7mm |
| 六角対辺 | 17mm | 全長 | 28mm |
| 使用圧力 | 6.90MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮(カドミレス材) | ||
| RcネジからGネジへの変換用ソケットです。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/08/02 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
