品番 : EA141AY-268
品名 : G 1" xRc 1" ねじ変換アダプター
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NF-4188R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1”×Rc1” | 内径 | 24mm |
| 六角対辺 | 40mm | 全長 | 48mm |
| 使用圧力 | 6.90MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮(カドミレス材) | ||
| RcネジからGネジへの変換用ソケットです。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 19:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
