品番 : EA141AY-281
品名 : G 1/8"x Rc 1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NF-8811 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 雄:G1/8” 雌:Rc1/8” |
内径 | 6mm |
| 六角対辺 | 14mm | 全長 | 23mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | SUS304 | ||
| RcネジからGネジへの変換用ソケットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 00:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
