品番 : EA141AY-286
品名 : G 3/4"x Rc 3/4" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NF-8866 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 雄:G3/4” 雌:Rc3/4” |
内径 | 18mm |
| 六角対辺 | 32mm | 全長 | 42mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | SUS304 | ||
| RcネジからGネジへの変換用ソケットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
