詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AY-3

品名 : G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント

仕様

使用圧力 1.5MPa 適合ホースサイズ 内径:φ6.5mm
外径:φ10mm
取付ねじ G1/4” 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
追加説明
カタログ価格

445 円(税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 81

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1034ページ
バリエーション一覧
EA141AY-3 G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント
EA141AY-4 G 1/4"x8.5mm 雌ねじホースジョイント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top