品番 : EA141AY-4
品名 : G 1/4"x8.5mm 雌ねじホースジョイント
仕様
| 使用圧力 | 1.5MPa | 適合ホースサイズ | 内径:φ8.5mm 外径:φ12.5mm |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G1/4” | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/31 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1034ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AY-3 G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント |
| EA141AY-4 G 1/4"x8.5mm 雌ねじホースジョイント |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
