品番 : EA141BA-13
品名 : 13.0mm ホースニップル
六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、液体 | 最高使用圧力 | 2.5MPa |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 13mm | 全長 | 80mm |
| タケノコ有効長 | 38.5mm | ツバ径 | 25mm |
| 内径 | 9mm | 重量 | 48g |
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 適合クランプ | EA463G-29 |
| 安全なツバ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/08/25 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141BA-13 13.0mm ホースニップル |
| EA141BA-15 15.0mm ホースニップル |
| EA141BA-19 19.0mm ホースニップル |
| EA141BA-25 25.0mm ホースニップル |
| EA141BA-32 32.0mm ホースニップル |
| EA141BA-38 38.0mm ホースニップル |
| EA141BA-50 50.0mm ホースニップル |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA463G-29 : 22- 29mm ホースクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
