詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BA-50

品名 : 50.0mm ホースニップル

六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ

仕様

適用流体 圧縮空気、液体 最高使用圧力 2.5MPa
適合ホース内径 50mm 全長 225mm
タケノコ有効長 110mm ツバ径 78mm
内径 45mm 重量 870g
材質 スチール(亜鉛メッキ) 適合クランプ EA463G-76
安全なツバ付き
追加説明
カタログ価格

5,020 (税抜)/ 5,522 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/03/20 05:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1070ページ
バリエーション一覧
EA141BA-13 13.0mm ホースニップル
EA141BA-15 15.0mm ホースニップル
EA141BA-19 19.0mm ホースニップル
EA141BA-25 25.0mm ホースニップル
EA141BA-32 32.0mm ホースニップル
EA141BA-38 38.0mm ホースニップル
EA141BA-50 50.0mm ホースニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:225mm   L1:110mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top