詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BB-1B

品名 : G 3/4" x 3/4" コネクター

仕様

適用流体 圧縮空気、水 ねじ径 オス:G3/4”
メス:G3/4”
最高使用圧力 2.5MPa 六角対辺 32mm
全長 44mm 材質 スチール(亜鉛メッキ)
重量 126g
六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/07/17 15:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1070ページ
バリエーション一覧
EA141BB-1B G 3/4" x 3/4" コネクター
EA141BB-2 G 3/4"xG 1" コネクター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:44mm   SW:32mm\nL1:19mm   L2:19mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top