品番 : EA141BB-2
品名 : G 3/4"xG 1" コネクター
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、水 | ねじ径 | オス:G3/4” メス:G1” |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 2.5MPa | 六角対辺 | 36mm |
| 全長 | 48mm | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 重量 | 200g | ||
| 六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141BB-1B G 3/4" x 3/4" コネクター |
| EA141BB-2 G 3/4"xG 1" コネクター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
