品番 : EA141BC-6
品名 : G 3/4"xG 3/4" ニップル
六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、水 | 最高使用圧力 | 2.5MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G3/4” | 全長 | 47mm |
| 六角対辺 | 27mm | ねじ有効長 | 19mm |
| 重量 | 107g | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/22 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141BC-6 G 3/4"xG 3/4" ニップル |
| EA141BC-7 G 3/4"xG 3/4" ニップル |
| EA141BC-10 G 1" xG 1" ニップル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
