詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BC-7

品名 : G 3/4"xG 3/4" ニップル

六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ

仕様

適用流体 圧縮空気、水 最高使用圧力 2.5MPa
ねじ径 G3/4” 全長 47mm
六角対辺 32mm ねじ有効長 19mm
重量 125g 材質 スチール(亜鉛メッキ)
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 10:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1070ページ
バリエーション一覧
EA141BC-6 G 3/4"xG 3/4" ニップル
EA141BC-7 G 3/4"xG 3/4" ニップル
EA141BC-10 G 1" xG 1" ニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:47mm    L1:19mm    SW:32mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top