詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BD-11

品名 : G 3/4"x19.0mm 雌ねじステム

六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ

仕様

適用流体 圧縮空気 使用圧力 2.5MPa
適合ホース内径 19mm ねじ径 G3/4”
全長 71mm 六角対辺 32mm
ねじ深さ 19mm タケノコ有効長 40mm
内径 15mm 重量 134g
材質 スチール(亜鉛メッキ)
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/07 03:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1069ページ
バリエーション一覧
EA141BD-11 G 3/4"x19.0mm 雌ねじステム
EA141BD-12 G 1" x19.0mm 雌ねじステム
EA141BD-13 G 1" x25.0mm 雌ねじステム
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:71mm    SW:32mm\nL1:19mm    L2:40mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top