品番 : EA141BD-13
品名 : G 1" x25.0mm 雌ねじステム
六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気 | 使用圧力 | 2.5MPa |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 25mm | ねじ径 | G1” |
| 全長 | 75mm | 六角対辺 | 41mm |
| ねじ深さ | 20mm | タケノコ有効長 | 41mm |
| 内径 | 20mm | 重量 | 227g |
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/10 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141BD-11 G 3/4"x19.0mm 雌ねじステム |
| EA141BD-12 G 1" x19.0mm 雌ねじステム |
| EA141BD-13 G 1" x25.0mm 雌ねじステム |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
