品番 : EA141BH-14
品名 : R 1・1/2"x36.5mm 雄ねじステム(ナイロン製)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6497-40 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R1・1/2” | タケノコ径 | 36.5mm |
| 材質 | ナイロン | 使用温度 | 1~80℃ |
| 一般水道の温度・圧力の範囲でご使用下さい。(熱湯は不可) | |||
| 取付ネジは管用テーパネジ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ | ||||
代替品
![]() |
|

