詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BH-12

品名 : R 1・1/4"x30.0mm 雄ねじステム(ナイロン製)

仕様

メーカー カクダイ 型番 6497-30
ねじサイズ R1・1/4” タケノコ径 30mm
材質 ナイロン 使用温度 1~80℃
一般水道の温度・圧力の範囲でご使用下さい。(熱湯は不可)
取付ネジは管用テーパネジ
追加説明
カタログ価格

760 円(税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1068ページ

代替品

EA471D-12
バリエーション一覧
EA141BH-4 R 1/2"x 16.0mm 雄ねじステム(ナイロン製)
EA141BH-6 R 3/4"x 19.0mm 雄ねじステム(ナイロン製)
EA141BH-10 R 1 "x 23.5mm 雄ねじステム(ナイロン製)
EA141BH-12 R 1・1/4"x30.0mm 雄ねじステム(ナイロン製)
EA141BH-14 R 1・1/2"x36.5mm 雄ねじステム(ナイロン製)
EA141BH-20 R 2" x 49.0mm 雄ねじステム(ナイロン製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top