品番 : EA471D-12
品名 : R 1・1/4" 雄ねじステム(ナイロン製)
仕様
| ねじサイズ(R) | 1・1/4” | タケノコ径(mm) | 32~34 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン、ファイバーグラス | 使用温度 | -40~210℃ |
| 使用圧力 | 0.5MPa未満(流体圧力) | ||
| 耐食性、耐薬品性、耐候性(但し、PH5以下の酸性の流体には使用できません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/03/20 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA471D-6 R 3/4" 雄ねじステム(ナイロン製) |
| EA471D-10 R 1" 雄ねじステム(ナイロン製) |
| EA471D-12 R 1・1/4" 雄ねじステム(ナイロン製) |
| EA471D-14 R 1・1/2" 雄ねじステム(ナイロン製) |
| EA471D-20 R 2" 雄ねじステム(ナイロン製) |
