詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471D-20

品名 : R 2" 雄ねじステム(ナイロン製)

仕様

ねじサイズ(R) 2” タケノコ径 51~53mm
材質 ナイロン、ファイバーグラス 使用温度 -40~210℃
使用圧力 0.5MPa未満(流体圧力)
耐食性、耐薬品性、耐候性(但し、PH5以下の酸性の流体には使用できません。)
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/05/23 21:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1068ページ
バリエーション一覧
EA471D-6 R 3/4" 雄ねじステム(ナイロン製)
EA471D-10 R 1" 雄ねじステム(ナイロン製)
EA471D-12 R 1・1/4" 雄ねじステム(ナイロン製)
EA471D-14 R 1・1/2" 雄ねじステム(ナイロン製)
EA471D-20 R 2" 雄ねじステム(ナイロン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:100mm  L1:65mm  L2:23mm\nD:53mm  D1:51mm  D2:42mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top