品番 : EA141BM-106
品名 : 19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
ステムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様
仕様
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 19mm |
| 適合ホース外径 | 33mm | ねじサイズ | G3/4” |
| 全長 | 92mm | 対辺 | 32mm |
| ねじ深さ | 15mm | 重量 | 700g |
| 材質 | 雌ねじ:ステンレス クランプ部:真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/10 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141BM-104 13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) |
| EA141BM-106 19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) |
| EA141BM-108 25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) |
