詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BM-108

品名 : 25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)

ステムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様

仕様

適用流体 蒸気、温水 使用温度 蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力 1.8MPa 適合ホース内径 25mm
適合ホース外径 40mm ねじサイズ G1”
全長 93mm 対辺 41mm
ねじ深さ 16mm 重量 950g
材質 雌ねじ:ステンレス
クランプ部:真鍮
追加説明
カタログ価格

14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/10 16:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1070ページ
バリエーション一覧
EA141BM-104 13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BM-106 19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BM-108 25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:93mm   SW:41mm\nB:77mm   L1:16mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top