品番 : EA141BM-4
品名 : 13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
ステムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様
仕様
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 13mm |
| 適合ホース外径 | 25mm | ねじサイズ | G1/2” |
| 全長 | 88mm | 対辺 | 27mm |
| ねじ深さ | 11mm | 重量 | 480g |
| 材質 | 雌ねじ:スチール(亜鉛メッキ) クランプ部:真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,520 円(税抜)/ 9,372 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
