品番 : EA141BM-8
品名 : 25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
ステムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様
仕様
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 25mm |
| 適合ホース外径 | 40mm | ねじサイズ | G1” |
| 全長 | 93mm | 対辺 | 41mm |
| ねじ深さ | 16mm | 重量 | 1022g |
| 材質 | 雌ねじ:スチール(亜鉛メッキ) クランプ部:真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
