詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BP-14

品名 : G 1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

仕様

適用流体 蒸気、温水 使用温度 蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力 1.8MPa 適合ホース内径 38mm
ねじ径 G1・1/2” 全長 111.5mm
対辺 55mm ねじ深さ 18mm
タケノコ有効長 72mm 内径 33mm
重量 515g 材質 スチール(亜鉛メッキ)
適合クランプ EA141BT-14
追加説明
カタログ価格

4,940 (税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/07 03:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1069ページ
バリエーション一覧
EA141BP-4 G 1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-6 G 3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-8 G 1" x25mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-14 G 1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-20 G 2" x50mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:111.5mm   SW:55mm\nL1:18mm   L2:72mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top