品番 : EA141BP-6
品名 : G 3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
仕様
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 19mm |
| ねじ径 | G3/4” | 全長 | 86.5mm |
| 対辺 | 32mm | ねじ深さ | 15mm |
| タケノコ有効長 | 52mm | 内径 | 14mm |
| 重量 | 180g | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 適合クランプ | EA141BT-6 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA141BT-6 : 19mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
