品番 : EA141BP-44
品名 : R 1/2" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)
仕様
| 使用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 | 
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 13mm | 
| ねじ径 | R1/2” | 全長 | 90mm | 
| 対辺 | 22mm | ねじ有効長 | 16mm | 
| タケノコ有効長 | 52mm | 内径 | 9mm | 
| 重量 | 110g | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 
| 適合クランプ | EA141BT-4 | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 30 (2025/11/01 05:49現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1113ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA141BT-4 : 13mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像は代表画像です。
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            