詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BP-66

品名 : R 3/4" x19mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

仕様

使用流体 蒸気、温水 使用温度 蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力 1.8MPa 適合ホース内径 19mm
ねじ径 R3/4” 全長 91mm
対辺 27mm ねじ有効長 17mm
タケノコ有効長 52mm 内径 14mm
重量 170g 材質 スチール(亜鉛メッキ)
適合クランプ EA141BT-6
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/11/01 05:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1113ページ
バリエーション一覧
EA141BP-44 R 1/2" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-66 R 3/4" x19mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-88 R 1" x25mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-144 R1・1/2"x38mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-200 R 2" x50mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:91mm   SW:27mm\nL1:17mm   L2:52mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top