品番 : EA141BS-44
品名 : R 1/2"x13mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 13mm |
| ねじ径 | R1/2” | 全長 | 90mm |
| 対辺 | 22mm | ねじ有効長 | 16mm |
| タケノコ有効長 | 52mm | 内径 | 9mm |
| 重量 | 115g | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 適合クランプ | EA141BT-4 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/07 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141BS-44 R 1/2"x13mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製) |
| EA141BS-66 R 3/4"x19mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製) |
| EA141BS-88 R 1" x25mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA141BT-4 : 13mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
