詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BS-66

品名 : R 3/4"x19mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

仕様

適用流体 蒸気、温水 使用温度 蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力 1.8MPa 適合ホース内径 19mm
ねじ径 R1/2” 全長 91mm
対辺 27mm ねじ有効長 17mm
タケノコ有効長 52mm 内径 14mm
重量 175g 材質 ステンレス(SUS304)
適合クランプ EA141BT-6
追加説明
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/07 04:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1070ページ
バリエーション一覧
EA141BS-44 R 1/2"x13mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
EA141BS-66 R 3/4"x19mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
EA141BS-88 R 1" x25mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • L:91mm  SW:27mm\nL1:17mm  L2:52mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top