詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141BS-8

品名 : G 1" x25mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

仕様

適用流体 蒸気、温水 使用温度 蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力 1.8MPa 適合ホース内径 25mm
ねじ径 G1” 全長 86.5mm
対辺 119.5mm ねじ深さ 16mm
タケノコ有効長 52mm 内径 20mm
重量 320g 材質 ステンレス(SUS304)
適合クランプ EA141BT-8
追加説明
カタログ価格

7,450 (税抜)/ 8,195 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/07 04:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1070ページ
バリエーション一覧
EA141BS-4 G 1/2"x13mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
EA141BS-6 G 3/4"x19mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
EA141BS-8 G 1" x25mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:87.5mm   SW:41mm\nL1:16mm   L2:52mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top