品番 : EA141BT-8
品名 : 25mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製)
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
仕様
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 25mm |
| 適合ホース外径 | 39~42mm | 全長 | 65mm |
| 幅 | 77mm | 六角穴付ねじサイズ | M8×25 |
| 重量 | 742g | 材質 | 真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/07 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
