詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141CD-104

品名 : R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)

仕様

適用流体 圧縮空気、ガスなど 最高使用圧力 0.8MPa
ねじ径 R1/2” 全長 33.5mm
六角対辺 22mm ねじ有効長 14mm
重量 50g 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1045ページ
バリエーション一覧
EA141CD-101 R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製)
EA141CD-102 R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)
EA141CD-103 R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)
EA141CD-104 R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)
EA141CD-106 R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:33.5mm   SW:22mm   L1:14mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top