品番 : EA141CD-106
品名 : R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガスなど | 最高使用圧力 | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R3/4” | 全長 | 39mm |
| 六角対辺 | 27mm | ねじ有効長 | 16.5mm |
| 重量 | 72g | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/10/10 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1045ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141CD-101 R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製) |
| EA141CD-102 R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) |
| EA141CD-103 R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) |
| EA141CD-104 R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製) |
| EA141CD-106 R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
