品番 : EA141CG-12
品名 : G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガスなど | 最高使用圧力 | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/8” | 適合ホース内径 | 6mm |
| 全長 | 32mm | 六角対辺 | 13mm |
| ねじ有効長 | 7mm | ステム有効長 | 20mm |
| 重量 | 10g | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/10 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
