詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141CG-23

品名 : G 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

仕様

適用流体 圧縮空気、ガスなど 最高使用圧力 0.8MPa
ねじ径 G1/4” 適合ホース内径 9mm
全長 34mm 六角対辺 17mm
ねじ有効長 9mm ステム有効長 20mm
重量 19g 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
追加説明
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/08/02 06:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141CG-12 G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
EA141CG-13 G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
EA141CG-22 G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
EA141CG-23 G 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
EA141CG-33 G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
EA141CG-34 G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
EA141CG-44 G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
EA141CG-66 G 3/4"x20mm 雄ねじステム(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:34mm  SW:17mm \nL1:9mm  L2:20mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top