詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141EB-30

品名 : Rc 1/4"x 9.5mm 雌ねじステム

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HF-1295
ねじ径 Rc1/4” タケノコ外径 9.5mm
タケノコ内径 5.5mm タケノコ長 26mm
六角対辺 17mm 全長 41mm
適合ホース内径※ 9mm 使用圧力 3.45MPa以下
使用温度 -50~150℃ 材質 真鍮
機器とホースを接続するための継手です。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続する事ができます。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

545 (税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/02 04:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141EB-27 Rc 1/4"x 7.0mm 雌ねじステム
EA141EB-28 Rc 1/4"x 8.0mm 雌ねじステム
EA141EB-29 Rc 1/4"x 9.0mm 雌ねじステム
EA141EB-30 Rc 1/4"x 9.5mm 雌ねじステム
EA141EB-31 Rc 1/4"x10.5mm 雌ねじステム
EA141EB-48 Rc 3/8"x 8.0mm 雌ねじステム
EA141EB-49 Rc 3/8"x 9.0mm 雌ねじステム
EA141EB-50 Rc 3/8"x 9.5mm 雌ねじステム
EA141EB-51 Rc 3/8"x10.5mm 雌ねじステム
EA141EB-52 Rc 3/8"x12.0mm 雌ねじステム
EA141EB-53 Rc 3/8"x12.7mm 雌ねじステム
EA141EB-54 Rc 3/8"x14.0mm 雌ねじステム
EA141EB-56 Rc 3/8"x16.0mm 雌ねじステム
EA141EB-68 Rc 1/2"x 8.0mm 雌ねじステム
EA141EB-69 Rc 1/2"x 9.0mm 雌ねじステム
EA141EB-70 Rc 1/2"x10.5mm 雌ねじステム
EA141EB-72 Rc 1/2"x12.0mm 雌ねじステム
EA141EB-73 Rc 1/2"x12.7mm 雌ねじステム
EA141EB-74 Rc 1/2"x14.0mm 雌ねじステム
EA141EB-76 Rc 1/2"x16.0mm 雌ねじステム
ウェブカタログ画像
画像はEA141EB-49です。
  • 画像はEA141EB-49です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top