品番 : EA141EC-9
品名 : 9.0mm 三方ホースジョイント
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HY-3209 |
|---|---|---|---|
| タケノコ外径 | 9mm | タケノコ内径 | 5mm |
| タケノコ長 | 26mm | ナット六角対辺 | 16mm |
| 適合ホース内径※ | 8mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 三方向にホースを接続出来ます。 | |||
| ホース接続部がユニオン式になっており、ホースを取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来ます。 | |||
| ホースのねじれなどを心配することもありません。 | |||
| 見た目が綺麗なクロムメッキ仕上げです。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 19:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141EC-8 8.0mm 三方ホースジョイント |
| EA141EC-9 9.0mm 三方ホースジョイント |
