詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141EC-8

品名 : 8.0mm 三方ホースジョイント

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HY-3208
タケノコ外径 8mm タケノコ内径 4.5mm
タケノコ長 26mm ナット六角対辺 16mm
適合ホース内径※ 7mm 使用圧力 3.45MPa以下
使用温度 -50~150℃ 材質 真鍮(クロムメッキ)
三方向にホースを接続出来ます。
ホース接続部がユニオン式になっており、ホースを取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来ます。
ホースのねじれなどを心配することもありません。
見た目が綺麗なクロムメッキ仕上げです。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/16 19:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141EC-8 8.0mm 三方ホースジョイント
EA141EC-9 9.0mm 三方ホースジョイント
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top