品番 : EA141F-10
品名 : 10.5mm 三方継ぎ手
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HY-3010 |
|---|---|---|---|
| タケノコ外径 | 10.5mm | タケノコ内径 | 7mm |
| タケノコ長 | 25mm | 適合ホース内径※ | 9mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ) | ||
| 三方向にホースを接続するための接手です。 | |||
| ホースを使った分岐に最適です。 | |||
| 見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。 | |||
| 適用流体・・・水、空気、油、他材質に悪影響の無い物(灯油使用可) | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/01 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141F-7 7.0mm 三方継ぎ手 |
| EA141F-8 8.0mm 三方継ぎ手 |
| EA141F-9 9.0mm 三方継ぎ手 |
| EA141F-10 10.5mm 三方継ぎ手 |
| EA141F-14 14.0mm 三方継ぎ手 |

