詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141F-8

品名 : 8.0mm 三方継ぎ手

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HY-3008
タケノコ外径 8mm タケノコ内径 4mm
タケノコ長 18mm 適合ホース内径※ 7mm
使用圧力 3.45MPa以下 使用温度 -50~150℃
材質 真鍮(クロムメッキ)
三方向にホースを接続するための接手です。
ホースを使った分岐に最適です。
見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
適用流体・・・水、空気、油、他材質に悪影響の無い物(灯油使用可)
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141F-7 7.0mm 三方継ぎ手
EA141F-8 8.0mm 三方継ぎ手
EA141F-9 9.0mm 三方継ぎ手
EA141F-10 10.5mm 三方継ぎ手
EA141F-14 14.0mm 三方継ぎ手
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top