品番 : EA141FA-1
品名 : 6.8mm 三方ジョイント
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | 3MJ1 |
|---|---|---|---|
| タケノコ径 | 6.8mm | 適合ホース内径※ | 6mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ) | ||
| ホースを直接接続するのに最適 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/10/31 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141FA-1 6.8mm 三方ジョイント |
| EA141FA-2 8.7mm 三方ジョイント |
| EA141FA-3 11.0mm 三方ジョイント |
