詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141FA-2

品名 : 8.7mm 三方ジョイント

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 3MJ2
タケノコ径 8.7mm 適合ホース内径※ 8mm
使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -5~60℃
材質 真鍮(クロムメッキ)
ホースを直接接続するのに最適
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/18 11:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141FA-1 6.8mm 三方ジョイント
EA141FA-2 8.7mm 三方ジョイント
EA141FA-3 11.0mm 三方ジョイント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:52.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top