品番 : EA153AC-2B
品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター
仕様
| 取付ねじ(Rc) | 1/4” | 最高使用圧力 | 1MPa |
|---|---|---|---|
| 調整圧力範囲 | 0.049~0.97MPa | 使用温度 | 5~60℃ |
| 重量 | 420g | 面間 | 80mm |
| オイル容量 | 125ml | フィルター | 5μm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/04/29 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153AC-2B Rc 1/4" エアーレギュレーター |
| EA153AC-3B Rc 3/8" エアーレギュレーター |
| EA153AC-4B Rc 1/2" エアーレギュレーター |
