品番 : EA153AC-3B
品名 : Rc 3/8" エアーレギュレーター
仕様
| 最高使用圧力 | 1MPa | 調整圧力範囲 | 0.049~0.97MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | 5~60℃ | 面間 | 80mm |
| 重量 | 420g | 取付ねじ | Rc(PT)3/8” |
| オイル容量 | 125ml | フィルター | 5μm |
| 圧力計、ブラケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/25 01:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153AC-2B Rc 1/4" エアーレギュレーター |
| EA153AC-3B Rc 3/8" エアーレギュレーター |
| EA153AC-4B Rc 1/2" エアーレギュレーター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA153AH-3B : Rc 3/8" F.R.L.ユニット |
