品番 : EA153AD-2
品名 : Rc 1/4" エアーフィルター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全高 | 170mm | 最高使用圧力 | 1MPa(10.2kgf/c㎡) |
---|---|---|---|
フィルター | 5μm | 面間 | 80mm |
重量 | 600g | 取付ねじ | Rc(PT)1/4” |
オイル容量 | 125ml | 材質 | 本体:鉄鋳 ボール:プラスチック |
※ドレンバルブは内圧が0.1MPa以下になった時に自動排水の機能を持っています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 02:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA153AH-2B : Rc 1/4" F.R.L.ユニット |
本体 | EA153AH-2A : Rc 1/4" F.R.L.ユニット |