品番 : EA153AD-2A
品名 : Rc 1/4" エアーフィルター
仕様
| 取付ねじ(Rc) | 1/4” | 最高使用圧力 | 1MPa |
|---|---|---|---|
| フィルター | 5μm | 重量 | 360g |
| 排出方法 | コック式 | 使用温度範囲 | 5~60℃ |
| 面間(mm) | 80 | ||
| 空気圧縮の水分、ゴミを除去します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153AD-2A Rc 1/4" エアーフィルター |
| EA153AD-3A Rc 3/8" エアーフィルター |
| EA153AD-4A Rc 1/2" エアーフィルター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA153AH-2B : Rc 1/4" F.R.L.ユニット |
