品番 : EA153AH-2B
品名 : Rc 1/4" F.R.L.ユニット
仕様
取付ねじ | Rc1/4” | 最高使用圧力 | 1MPa |
---|---|---|---|
調整圧力範囲 | 0.049~0.97MPa | 使用温度 | 5~60℃ |
オイル容量 | 125ml | 重量 | 440g |
排出方法 | コック式 | フィルター | 5μm |
面間 | 240mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/07/21 01:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1057ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153AH-2B Rc 1/4" F.R.L.ユニット |
EA153AH-3B Rc 3/8" F.R.L.ユニット |
EA153AH-4B Rc 1/2" F.R.L.ユニット |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA153AD-2A : Rc 1/4" エアーフィルター |