品番 : EA153AE-14
品名 : Rc 1/2" エアールブリケーター
仕様
| 全高 | 170mm | 面間 | 65mm |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.05~0.85MPa | 最高使用圧力 | 0.95MPa |
| 貯油量 | 160ml | 使用油 | タービン油1種ISO・VG#32相当 |
| 取付ねじ | Rc(PT)1/2” | 使用温度範囲 | 5~60℃ |
| 重量 | 約338g | ||
| 本器はエアーツールに注油する工具です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153AE-12 Rc 1/4" エアールブリケーター |
| EA153AE-13 Rc 3/8" エアールブリケーター |
| EA153AE-14 Rc 1/2" エアールブリケーター |
| EA153AE-16 Rc 3/4" エアールブリケーター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA153AG-14 : Rc 1/2" F.R.L.ユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

