詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153AE-16

品名 : Rc 3/4" エアールブリケーター

仕様

全高 170mm 面間 65mm
使用圧力 0.05~0.85MPa 最高使用圧力 0.95MPa
貯油量 160ml 使用油 タービン油1種ISO・VG#32相当
取付ねじ Rc(PT)3/4” 使用温度範囲 5~60℃
重量 約338g
本器はエアーツールに注油する工具です。
追加説明
カタログ価格

4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1015ページ

代替品

EA153CC-26
  • 品番

    EA153CC-26

  • コメント

    貯油量:400ml

バリエーション一覧
EA153AE-12 Rc 1/4" エアールブリケーター
EA153AE-13 Rc 3/8" エアールブリケーター
EA153AE-14 Rc 1/2" エアールブリケーター
EA153AE-16 Rc 3/4" エアールブリケーター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top