品番 : EA153AG-3B
品名 : Rc 3/8" F.R.L.ユニット
仕様
取付ねじ | Rc3/8” | 最高使用圧力 | 1MPa |
---|---|---|---|
調整圧力範囲 | 0.049~0.97MPa | 使用温度 | 5~60℃ |
重量 | 500g | フィルター | 5μm |
サイズ | 160×230(H)mm | オイル容量 | 125ml |
面間 | 160mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/15 20:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1071ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153AG-2B Rc 1/4" F.R.L.ユニット |
EA153AG-3B Rc 3/8" F.R.L.ユニット |
EA153AG-4B Rc 1/2" F.R.L.ユニット |