品番 : EA153AG-4B
品名 : Rc 1/2" F.R.L.ユニット
仕様
| 取付ねじ | Rc1/2” | 最高使用圧力 | 1MPa |
|---|---|---|---|
| 調整圧力範囲 | 0.049~0.97MPa | 使用温度 | 5~60℃ |
| 重量 | 500g | フィルター | 5μm |
| サイズ | 160×230(H)mm | オイル容量 | 125ml |
| 面間 | 160mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153AG-2B Rc 1/4" F.R.L.ユニット |
| EA153AG-3B Rc 3/8" F.R.L.ユニット |
| EA153AG-4B Rc 1/2" F.R.L.ユニット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA153AE-4A : Rc 1/2" エアールブリケーター |
| 部品 | EA153AF-4B : Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター |
